曜日別特売
HC150-1.6T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03594447

HC150-1.6T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03594447
HC150-1.6T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03594447
HC150-1.6T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03594447
HC150-1.6T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03594447
HC150-1.6T 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン 03594447

150℃超耐熱熱収縮チューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
長さ(m)5
収縮前内径(Φmm)1.6
内容量1本注文コード03594447品番HC150-1.6T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

薬品の耐腐食性が高い製品です
高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。

材質フッ素ポリマ長さ(m)5透明収縮前内径(Φmm)1.6肉厚T(mm)(収縮後)0.26収縮後内径(Φmm)0.8使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03594666
2019-03-06
用途: 機械の修理時

所々に、折れが入っていて使用時に注意が必要だった。

対象商品 : 03594648
2015-06-09
用途: 客先指定の部品として使用

10m単位でグルグル巻きにビニルに入っている梱包状態で、折り癖、傷、ブツブツのムラがあり、使う前によく検品しないと収縮後になって初めてムラに気がつき、製品価値としては問題だと思います。
客先からの指定品ですので、他に代品がありませんので早急な改善をお願いします。返品、交換の依頼にはすぐに対応していただいたのでこの点に関しては助かりました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする