フロンティアスライドグラス 26×76mm 100枚入 FRCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03594450 品番 FRC-05
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

FRONTIERコートスライドグラスは、MASコートスライドグラスの特性を損なうことなく、更に接着性・伸展性を進化させたコートスライドグラスです。剥離防止効果:下記のような比較的剥離の可能性が高かった処理において、高い剥離防止効果が期待できます。マイクロウェーブ・オートクレーブ処理、高pHバッファにおける前処理工程、乳腺関連の免疫染色等、剥離防止コート用として最適なガラスを採用、平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。ガラス表面成分において、高い親水性を有していますので、作業性が向上します。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。

仕様●フロスト色:グリーン●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.9〜1.2●フロスト巾(mm):15×26●洗浄:○●縁磨:○ アズワン品番67-8066-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする