※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
高圧単段ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポンプ・回転方向
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポンプ
DP10形
回転方向
【軸(軸端より見て)】反時計方向(左回転)
注文コード
03594846
品番
DP15-30-L
参考基準価格(税別)
¥757,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
低騒音_x000D_
高信頼_x000D_
ベーンとカムリングの摩耗を低減するため、減圧機構を採用し、高圧時での摩耗を低減しました。
回転方向
【軸(軸端より見て)】反時計方向(左回転)
ポンプ
DP10形
仕様
高圧単段ベーンポンプ
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油、W/Oエマルション系作動油
注意
※内部部品が右回転と左回転用で異なりますので右回転と左回転の組替えはできません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません