曜日別特売
K370CEJK シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597321

K370CEJK シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597321
K370CEJK シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597321
K370CEJK シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597321
K370CEJK シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597321
K370CEJK シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597321

シングルスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1台注文コード03597321品番K370CEJK
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥60,390
販売価格(税別)
¥54,900

【スタイリッシュなデザイン】グースネック水栓で洗面台をおしゃれにコーディネイト。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。
【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.1mです。

用途
洗面用水栓
使用地区
寒冷地
厚さ(mm)
5~30
ホース長さ(m)
約1.1
回転制御
吐水パイプ:120(°)
取付穴径(mm)
35~39
ナット対辺(mm)
46
商品タイプ
エコ
水流切替
シャワー、整流

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする