曜日別特売
K1700EM-W シングル切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597339

K1700EM-W シングル切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597339
K1700EM-W シングル切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 03597339

シングル切替シャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区一般地
内容量1台注文コード03597339品番K1700EM-W
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
¥26,900

【簡単操作】レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。
【便利なリングレバー】ハンドルがリング状になっているので、指を引っ掛けての操作が可能です。
【吐水切替】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切り替えができます。
【エコタイプ】節約・エコをテーマにした商品で、お湯と水の境目を『カチッ』というクリック感でお知らせします。

用途
キッチン用水栓
使用地区
一般地
取付寸法(mm)
120~220
パイプ長(mm)
約170
商品タイプ
エコ
水流切替
シャワー、泡沫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする