「Fresh Plan」キャニスター VS102WTGLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03597478 品番VS102WTGL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

別売の専用製品で吸引+密封して鮮度長持ちします。※、つくりおきの料理をそのまま食卓へ器としても使えるキャニスターです。保存開始日や期限日を設定できる日付目盛り付きです。電子レンジ対応、※加熱時は必ずふたをはずしてからご使用ください。オーブン対応、※ガスオーブンではご使用いただけません。冷凍対応、※液体は冷凍しないでください。食洗機対応

仕様●容量:1380mL●サイズ:約幅198×奥行143×高さ88mm●重量:約840g●材質:本体/ホウケイ酸ガラス、蓋/ABS樹脂、シリコーンゴム●保証:無し ※初期不良のみ対応●耐熱温度差:120℃●蓋耐熱温度:80℃●冷凍:可能 ※液体物は冷凍できません。 アズワン品番67-8081-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする