曜日別特売
VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978

 

VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978
VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978
VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978
VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978
VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978
VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978
VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978
VE-3579 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03597978

アペックス ガジェットケース ダイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03597978
品番
VE-3579
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,476
販売価格(税別)
¥2,251

周辺機器をスッキリ収納、アペックス ガジェットケース ダイス S。
PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。着脱可能な中仕切りを2枚付属。内部にはネットポケットを装備しています。

付属品
中仕切り2枚
材質
ポリエステル、他
サイズ
S
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×50×130
製品質量(g)
約200
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
235×75×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする