曜日別特売
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012

 

VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012
VE-3580 アペックス ガジェットケース ダイス エツミ 03598012

アペックス ガジェットケース ダイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03598012
品番
VE-3580
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,719
販売価格(税別)
¥3,381

周辺機器をスッキリ収納、アペックス ガジェットケース ダイス M。
3面+メイン収納で、ガジェット整理をレベルアップ!PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。着脱可能な中仕切りを3枚付属。内部にはネットポケットを装備しています。

付属品
中仕切り3枚
材質
ポリエステル、他
サイズ
M
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×(60+15)×160
製品質量(g)
約320
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
250×100×180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする