シリコンカバー 大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03598029 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。

仕様●寸法:275×261×13mm(フック穴部分含む直径/275mm、フック穴部分含まない直径/261mm)●材質:シリコン樹脂●重量:180g●耐冷・耐熱温度:250℃ アズワン品番67-8093-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする