アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
水槽用クランプ 構成部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03598388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
L形に曲がっているので容器の中に入れて仕様することが可能です。クランプ部分は3本ツメなので極細の器具も挟めます。
仕様
●サイズ:縦150mm、横130mm、柄Φ10●締付範囲:Φ3〜Φ20●材質:クランプ、柄部分/SUS304●先端樹脂キャップ:耐熱/105度
アズワン品番
67-8095-55