曜日別特売
2293-06 1/4SQ オフセットエクステンションバー KING TONY 03598599

2293-1.jpeg

1/4SQ オフセットエクステンションバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)155
内容量1本注文コード03598599品番2293-06
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

アクセス性と使い勝手を両立した便利な一本!
狭い場所や作業しにくい角度でも、工具の自由度を高めてくれる頼れるエクステンションバーです。「あと少し届かない」「角度が合わない」をサポート!

用途
通常のエクステンションバーとしてはもちろん、オフセットエクステンションバーやウォブルエクステンションバーとしても使えるマルチファンクションタイプ。用途に合わせて使い分けられる、便利な多機能エクステンションバーです。
最大トルク35N・mに対応し、整備・メンテナンス・DIYなど幅広い作業で活躍します。
全長(mm)
155
差込角(sq.)
1/4SQ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする