溶出試験機 DISTシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●速度範囲:20〜200 rpm●速度精度:± 2 rpm●温度範囲 : 常温〜+45.0℃●温度安定度:±0.3℃●プリセットタイミング :9 点 (5〜900)分●時間精度:±0.5mm●パドル半径振れ :±0.5mm●バスケット半径振れ :±1.0 mm●電源 : 110V, 50/60Hz, 600W●寸法 : 260×300×480 mm●プラグ形状:接地2P15A 注文コード03598720 品番DIST-1E
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

FDA認証工場製造、日本薬局方 製剤試験法 /6.10 溶出試験法に準拠、ヘッド部の手動の返し操作がスムーズかつフレキシブルに行えます、バスケットユニットとパドルユニットはステンレス(SUS316L)製です、磁気汲み上げ循環水流により、均一な加温が可能で、浴液も均等な温度となります、マイクロプロセッサにより温度、回転速度、時間を自動制御し、パラメータはいつでもプリセットできます、キー操作で簡単に操作できます、測定結果は LCD によって表示されます、プリセットデータと実データを交互に表示できます、自動機能:自動テスト、自動診断、自動アラーム
一列に並んだ1本の容器と1本のポール。

仕様●速度範囲:20〜200 rpm●速度精度:± 2 rpm●温度範囲 : 常温〜+45.0℃●温度安定度:±0.3℃●プリセットタイミング :9 点 (5〜900)分●時間精度:±0.5mm●パドル半径振れ :±0.5mm●バスケット半径振れ :±1.0 mm●電源 : 110V, 50/60Hz, 600W●寸法 : 260×300×480 mm●プラグ形状:接地2P15A アズワン品番67-8096-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする