錠剤摩損度試験機 FRATシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●シリンダー数 :1●シリンダー半径: Φ286mm●シリンダー深さ: 39mm●錠剤落下高さ:56mm●回転速度 :25rpm●回転速度精度 :±1rpm●回転数:10〜900rpm●回転数精度:±1rpm●寸法:300×200×340mm●プラグ形状:接地2P15A 注文コード03598747 品番FRAT-4
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

錠剤の製造、包装、保管の過程で、機械的安定性、耐摩耗性、耐衝突性などの非コーティング錠剤の物理的特性を試験するために使用され、錠剤のコーティングやカプセルの破砕状態を試験することもできます。回転数と回転速度は、日本薬局方の標準を採用し、簡単で便利な操作を可能にします。FDA認証工場製造
シングルシリンダー、自動停止。プリセット値とリアルタイム値を実データで表示します。

仕様●シリンダー数 :1●シリンダー半径: Φ286mm●シリンダー深さ: 39mm●錠剤落下高さ:56mm●回転速度 :25rpm●回転速度精度 :±1rpm●回転数:10〜900rpm●回転数精度:±1rpm●寸法:300×200×340mm●プラグ形状:接地2P15A アズワン品番67-8096-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする