Infitek
Infitekの 研究関連用品・実験用必需品
Infitekの 試験機
錠剤厚さ試験機 THKTシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●試験範囲:0 〜 5mm●試験精度:±0.01mm●対応カプセルの種類:00,0,1,2,3,4型寸法: 200×80×50mm●プラグ形状:接地2P15A
注文コード
03598765
品番
THKT-1
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
FDA認証工場製造、カプセルの峰や壁の厚み、錠剤の直径を測定します。
仕様
●試験範囲:0 〜 5mm●試験精度:±0.01mm●対応カプセルの種類:00,0,1,2,3,4型寸法: 200×80×50mm●プラグ形状:接地2P15A
アズワン品番
67-8096-91