曜日別特売
110463 ヘイロー ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター) 03601298

ヘイロー ステンローター Φ220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種R)YZF-R6 03-20/YZF-R1 04-20/YZF-R1M 15-20注文コード03601298品番110463
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。
純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。
●厚さ 5.0mm
●平面度 0.003mm
●アウター ステンレス鋼
●インナー アルミ(ブラックアルマイト)
●フローティングピン カシメ式
※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

主な適合車種R)YZF-R6 03-20/YZF-R1 04-20/YZF-R1M 15-20
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする