スラックス 男女兼用 KZN801シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03603821 品番KZN801-21 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト寸法や身長の高低差にも幅広く対応する、サイズ集約型パンツ。アクアウィンカー《織物素材》性質の異なる長繊維と短繊維を交互に整経し、タテ・ヨコに偏ることなく洗濯後の収縮をおさえた長短特殊整経織物です。 フルダルタイプの十字断面糸を使用して吸汗速乾性能を付与し、ドライタッチの独特なハリコシ感を実現しました。工業用洗濯可制菌(一般用途)透け防止吸汗性制電

仕様●素材/アクアウィンカー(ポリエステル80%・綿20%) アズワン品番67-8111-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする