介護用回転椅子 ピタットチェアFit PT-FT23シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード03603909 品番PT-FT23DK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。

仕様●タイプ:低座面高設定(組み換え可能)●座面高(mm):390●重量:15kg●付属品:脚裏フェルト・六角レンチ●完成品●材質:張地/合成皮革、フレーム/ラバーウッド●サイズ(mm):565×615×855●フレームカラー:ダーク アズワン品番67-8118-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする