SEC-LCD-7INCH LCDモニター ブロードウォッチ 03604782

SEC-LCD-7INCH LCDモニター ブロードウォッチ 03604782 SEC-LCD-7INCH LCDモニター ブロードウォッチ 03604782

LCDモニター

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03604782 品番SEC-LCD-7INCH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。

寸法(mm)約120×180 質量(g)約350 付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、リモコン(電池付)、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7インチTFT LCD 信号形式NTSC 2入力 解像度水平480TV/LINE 動作温度(℃)-10〜50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03604782 SEC-LCD-7INCH 40640688 SEC-LCD-7INCH 7インチ LCDモニター ブロードウォッチ 7インチ LCDモニター ブロードウォッチ 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03604782
2018-09-14
用途:
ITV操作用モニターに使用
ワークシステム 様 (建設業・工事業)

今回、小さいモニターを探してて、この商品購入しましたが、やっぱり画質に問題あり

対象商品:
03604782
2017-02-20
用途:
警備用

この度で2回目の購入で8台買いました
設置しやすく気にいってます

対象商品:
03604782
2016-10-12
用途:
監視カメラにて、来客チェックに使用してます。
ITOH 様 (飲食業)

画像が鮮明で、セッティングも
簡単でした。
非常に満足してます。

対象商品:
03604782
2016-03-25
用途:
監視カメラのモニタ−に使用してます
大晃電器 様 (建設業・工事業)

モニタ−液晶の視角の角度が少し狭く感じてる.

1人が参考にしています
対象商品:
03604782
2016-02-25
用途:
防犯カメラのモニター
卸売・小売業

価格で考えたら十分満足できる商品だと思います。

対象商品:
03604773
2015-11-13
用途:
DVDプレーヤーの切り替え用モニター
電気・ガス・熱供給・水道業

入力回路ケーブルじかだしの為不満です
せめて3Pのジャックにして欲しい
又電源接続部もコネクターにしてもらいたいです

1人が参考にしています
対象商品:
03604782
2015-12-27
用途:
映像灯影

機械データを見るために使用しました。
メモリー機能がないので電源を一度落としたら再度電源投入からしなければならず使い勝手が悪いです。
直ぐに別のモニターを購入して現在は使用していません。
輸入製品なので詳細データが好評されていないので気づかずに購入してしまい後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする