エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの オフセット砥石
#24 180x6mm オフセット砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
03606093
品番
EA809YA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
粒度
24
砥粒
A/WA
エスコ品番
EA809YA-24