※使用例
ベルトによる「擦れ」をやわらげるスタイリッシュレザーのシートベルトパッド
素材も丈夫で高級感もあり納得の商品でした。普段の運転時に使用しています。
純正品を長年にわたり使用していましたが内部のウレタンが粉末のような状態になってしまいました。完全に機能をなくしていました。長さが30cmとなっていましたが実物は28cmでかえってぴったりの長さだった為、非常に良かったです。後は耐久性の点だけです。3~4年はもってもらいたいです。