曜日別特売
01400356 すくいやすい アルミ アイスクリームスプーン トーダイ 03606167

01400356 すくいやすい アルミ アイスクリームスプーン トーダイ 03606167
01400356 すくいやすい アルミ アイスクリームスプーン トーダイ 03606167

すくいやすい アルミ アイスクリームスプーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:全長150mm●カラー:ピンク●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0339注文コード03606167品番01400356
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

アルミ製の為、一般的なステンレス製スプーンに比べ熱伝導率がよく、固いアイスクリームも伝わる体温で溶かすことができます。先端部はカップの底まですくいやすいように平になっているので、固いアイスでもしっかりとたっぷりすくうことができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長150mm●カラー:ピンク●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0339アズワン品番67-8128-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする