2151-10-BK カーマット 軽ワーカーズ ボンフォーム 03606182

※使用例

2151-10-BK カーマット 軽ワーカーズ ボンフォーム 03606182
2151-10-BK カーマット 軽ワーカーズ ボンフォーム 03606182

カーマット 軽ワーカーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード03606182品番2151-10-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水や汚れに強い防水シートカバー
裏面はスベリにくいノンスリップ加工

材質(裏地)合成ゴム、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%(合成ゴム貼り/裏面ノンストップ加工)仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工ブラックタイプフロント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03606182
2018-11-14
用途: 作業車の座席カバー

厚手でしっかりしていて、意外と長持ちするから全車このカバー使っている。

対象商品 : 03606182
2016-07-29
用途: 作業用の軽バンシート
建設業・工事業

素材が思ったより薄く、座りじわができる。

対象商品 : 03606182
2015-09-04
用途: 車を運転時に!純正シートを汚さない為
自動車・二輪車・自転車関連業

運転席に先に1枚購入し使用しましたが価格の割にはしっかりしていてずれ難く、素材的に群れるかなと思いましたが大丈夫でしたので助手席用で追加購入しました。ただ乗車する時に角がめくれ上がるのでヒモ等で角だけでも固定出来出ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする