弁慶 ウォーターポット 1.4L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約86×140×H220mm●カラー:クリア●材質:ポリカーボネイト樹脂●耐熱90℃〜耐冷1℃●コード番号:AE4056 注文コード03606560 品番-
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

注ぎやすい、安定感のあるデザイン、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:約86×140×H220mm●カラー:クリア●材質:ポリカーボネイト樹脂●耐熱90℃〜耐冷1℃●コード番号:AE4056 アズワン品番67-8129-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする