弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
弁慶(本間冬治工業)の 卓上備品・テーブルウェア
弁慶(本間冬治工業)の テーブルマット・コースター・鍋敷
弁慶 ウォーターポット 1.4L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:約86×140×H220mm●カラー:スモークブラウン●材質:ポリカーボネイト樹脂●耐熱90℃〜耐冷1℃●コード番号:AE4057
注文コード
03606569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎやすい、安定感のあるデザイン、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:約86×140×H220mm●カラー:スモークブラウン●材質:ポリカーボネイト樹脂●耐熱90℃〜耐冷1℃●コード番号:AE4057
アズワン品番
67-8129-07