アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
ルーチェ トレー LU0208シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03607199
品番
LU0208(CR)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
お皿としてもお使い頂けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ140×H52mm●カラー:クリーム●容量:280cc●直火対応不可●ストーンウェア:STONEWARE●耐熱温度差:150℃●Made in Japan●[洗◯][電◯][オ◯][直×] <ウォーマー用ローソクのみ使用可>●コード番号:AL3733
アズワン品番
67-8130-47