PC サラダボール KBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03607366 品番 KB-80
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ130×H45mm●容量:375cc●材質:ポリカーボネイト●コード番号:BH0399 アズワン品番67-8130-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする