アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 専門店用什器
グラスフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03607698
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:130×240×H43mm●材質:24金メッキ●レール内幅:21mm●レール奥行:220mm●グラスベース内幅:95mm●ネジ付●1連●コード番号:AJ8762
アズワン品番
67-8132-18