グラスフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03607725 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:130×240×H43mm●材質:18-8●レール内幅:21mm●レール奥行:220mm●グラスベース内幅:95mm●ネジ付●1連●コード番号:AJ8760 アズワン品番67-8132-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする