LMK-16UU リニアブッシュ 角フランジ形 大阪魂 03608027 LMK-16UU リニアブッシュ 角フランジ形 大阪魂 03608027

リニアブッシュ 角フランジ形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03608027 品番 LMK-16UU
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
寸法PCD(mm)38 形状角フランジ形 内接円直径(Φmm)16(0〜-0.008) 全長(mm)37(±0.3) 質量(g)104 シール両側シール 外径(Φmm)28(0〜-0.016) 材質(フランジ)S45C相当 基本定格荷重C(N)774 基本定格荷重Co(N)1176 材質(外筒)SUJ2相当 フランジ外径(Φmm)48 フランジ厚(mm)6 ボール条列5 座ぐり径(Φmm)7.5 座ぐり深さ(mm)4.1 フランジ幅(mm)37 通し穴径(Φmm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03608018
2022-02-01
用途:
スライドシャフトの軸受けとして
アール・イー興産 様

一応12oの軸径を対象とした製品のようですが、これに80o長の12φのシャフトを入れてスライドさせずに、リニアブッシュから50o突き出た先端のブレを測ると約200μあり、やや内径が大きいのではないかと思います。今回の用途では特に問題になるブレではありませんのでこのまま使うことにしましたが、もう少し精度よく作ってほしいものです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
03608018
2017-10-19
用途:
設備メンテナンス

一流メーカーと変わりなく使用しています。安くて助かりました。

対象商品:
03608018
2016-07-24
用途:
機械の往復運動する軸の支持

価格が安いので選びました。動きはスムーズで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする