LMK-25UU リニアブッシュ 角フランジ形 大阪魂 03608045

 

LMK-25UU リニアブッシュ 角フランジ形 大阪魂 03608045
LMK-25UU リニアブッシュ 角フランジ形 大阪魂 03608045

リニアブッシュ 角フランジ形

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内接円直径(Φmm)25(0~-0.010)
内容量1個注文コード03608045品番LMK-25UU
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法PCD(mm)51形状角フランジ形内接円直径(Φmm)25(0~-0.010)全長(mm)59(±0.3)質量(g)300シール両側シール外径(Φmm)40(0~-0.019)材質(フランジ)S45C相当基本定格荷重C(N)958基本定格荷重Co(N)1513材質(外筒)SUJ2相当フランジ外径(Φmm)62フランジ厚(mm)8ボール条列6座ぐり径(Φmm)9座ぐり深さ(mm)5.1フランジ幅(mm)50通し穴径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03608018
2022-02-01
用途: スライドシャフトの軸受けとして
アール・イー興産

一応12㎜の軸径を対象とした製品のようですが、これに80㎜長の12φのシャフトを入れてスライドさせずに、リニアブッシュから50㎜突き出た先端のブレを測ると約200μあり、やや内径が大きいのではないかと思います。今回の用途では特に問題になるブレではありませんのでこのまま使うことにしましたが、もう少し精度よく作ってほしいものです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 03608018
2017-10-19
用途: 設備メンテナンス

一流メーカーと変わりなく使用しています。安くて助かりました。

対象商品 : 03608018
2016-07-24
用途: 機械の往復運動する軸の支持

価格が安いので選びました。動きはスムーズで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする