LMH-20UU リニアブッシュ 二面取りフランジ形 大阪魂 03608072 LMH-20UU リニアブッシュ 二面取りフランジ形 大阪魂 03608072

リニアブッシュ 二面取りフランジ形

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03608072 品番 LMH-20UU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
形状小判フランジ形 内接円直径(Φmm)20(0〜-0.010) 全長(mm)42(±0.3) 質量(g)167 シール両側シール 外径(Φmm)32(0〜-0.019) 材質(フランジ)S45C相当 基本定格荷重C(N)915 基本定格荷重Co(N)1483 材質(外筒)SUJ2相当 フランジ外径(Φmm)54 フランジ厚(mm)8 ボール条列5 座ぐり径(Φmm)9 座ぐり深さ(mm)5.1 フランジ幅(mm)38 通し穴径(Φmm)5.5 座ぐり穴距離(mm)(-1)36、(-2)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03608088
2023-01-30
用途:
プレス機制作
日の出製作所 様 (製造業)

値段は安いですが小型プレス機の制作には十分のクオリティでした。

対象商品:
03608063
2018-04-10
用途:
シャフトのスライド

スムースにスライドしてくれて満足です。
あとは耐久性があれば良い商品です。

対象商品:
03608054
2017-08-30
用途:
治具製作

思っていたものが届いて良かったです。値段もメーカー品よりも安いです。耐久性は今後様子見です。

対象商品:
03608054
2014-09-02
用途:
リニアシャフトと組み合わせ、ドリルスタンドのバイスの移動用治具作成

12ミリのシャフトとブッシュの組み合わせでバイスを乗せるスライド台の治具を自作しましたが、動きはスムーズで満足しています。丸フランジ形のものより幅が狭いのでアングル等に取り付ける際に重宝しますが、丸フランジ形より少し値段が高いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする