※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード03608815品番IP-KA13-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。
内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。
本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用
内部の緩衝材が衝撃を吸収
プラグは滑りの良いプラスチックを採用
車種専用設計で簡単取り付け
ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ