エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
4.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03609006
品番
EA813-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
全長(mm)
175
両頭機能
両頭
先端形状
六角、ボールポイント
対辺寸法(mm)
4×4
エスコ品番
EA813-34
先端サイズ
6
本数
1