山下工芸
山下工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山下工芸の グラス・食器・カトラリー
山下工芸の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白竹ワンタッチ皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:150×150×H170mm●重量:50g●色:素材色●材質:白竹●コード番号:AJ6359
注文コード
03609780
品番
28147
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:150×150×H170mm●重量:50g●色:素材色●材質:白竹●コード番号:AJ6359
アズワン品番
67-8139-70