山下工芸
山下工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山下工芸の グラス・食器・カトラリー
山下工芸の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
しおりかまくら
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:受皿100×100×H210mm●重量:約60g●材質:竹、ワーロン紙●色:素材色●コード番号:AJ6305
注文コード
03610008
品番
28594
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:受皿100×100×H210mm●重量:約60g●材質:竹、ワーロン紙●色:素材色●コード番号:AJ6305
アズワン品番
67-8140-01