※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード03610075品番FXR-S02-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
FACTOR-X
ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。
また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。
軽量&高強度
レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。
・本体 アルミニウム A2017材
・ペグ部 アルミニウム A6082材
TUV規格認定(TUV基準 1500N)
※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。
ヒールプレート
アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。
クイックリリース式ベースプレート
耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。
選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)
例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)
ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK
ステップバー
中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。
複列式ベアリング
高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。
チェンジ(&ブレーキ)
ペダルの位置調整を可能としました。
ギルズツーリングから、レースへの実戦投入のために開発された新型バックステップ「FACTOR-X」が、いよいよ登場です!シンプルな構造で、軽量ながらも高剛性を実現。ヨーロッパのスーパーバイク選手権から得たノウハウのもと、転倒破損時のステップを素早く取り外すことができるシステムを採用しています。