メラミン無地食器シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03612817 品番No.3-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ194×H16mm●カラー:ホワイト●材質:メラミン●蒸気消毒庫:80℃、15〜20分●熱風保管庫:85℃、15〜20分●生蒸気を当てない事。庫内温度のバラツキに注意し、温度上昇時間により調整してください。●コード番号:BH1024 アズワン品番67-8144-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする