曜日別特売
1150009 LED ウインカー (ライセンスホルダー付) レンズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03612893

LED ウインカー (ライセンスホルダー付) レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03612893品番1150009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ナンバープレートベースにウインカーの機能を追加した新発想のカスタムパーツ。
専用に開発されたLED級(5mm半楕円形状)を片側13個配列し、細身ながらも十分な明るさを確保した新スタイルのLEDウインカーとナンバープレートベースを組み合わせています。
車のヘッドライトレンズにも使用される硬質で透明度の高いレンズ(ポリカーボネイト)を採用。
アクティブ製フェンダーレス装着角度(45°)へも対応する視認性を確保。
ハイフラッシャー現象に対応する「セラミック抵抗(レジスター)」を付属。ボルトオン設計ですので、取り付けの煩わしさがありません。「アース付きウインカー」「取り付けステー不要」など。

クリア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0361289311500096335248611500341150009 LED ウインカー (ライセンスホルダー付) レンズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 63352486LED ウインカー (ライセンスホルダー付) レンズACTIVE(アクティブ)[バイク部品]1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする