メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:142×120×H36mm●容量:225mL●材質:メラミン●コード番号:BH0659 注文コード03614305 品番M-1303FT
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:142×120×H36mm●容量:225mL●材質:メラミン●コード番号:BH0659 アズワン品番67-8147-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする