使いやすさ、洗いやすさ、収納のしやすさ、そして丈夫さ。これらすべてを追求した結果、『WARAKU新和食器』のシリーズはすべて高温焼成の陶磁器で作られることになりました。700〜900℃での素焼きと、釉薬を施した後の1200〜1350℃での本焼成でじっくり焼上げられた『WARAKU新和食器』は、これまでの和食器の常識を超えた高い耐久性を手に入れる一方、風合いや手作り感をも見事に再現する事に成功しました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。