曜日別特売
RT03-035 コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] 03616449

RT03-035 コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] 03616449
RT03-035 コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] 03616449

コンプレッションテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03616449
品番
RT03-035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,548
販売価格(税別)
¥25,044

コンプレッションテスター
ガソリンエンジン用

用途
エンジン整備に
セット内容
プラグホールアタッチメント(M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5)
パイプサイズ
中継パイプサイズ(mm):100
ホース長さ(mm)
中継ホース長さ(mm):210
ベント
ストレート・ベントアダプターサイズ(mm):85
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする