桑和
カーゴパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ブラック
ネイビー
適応ウエスト(cm)
110-120
120-130
110-120
100-110
58-62
85-90
80-85
70-75
76-81
71-76
90-100
66-71
75-80
62-66
サイズ
5L
6L
5L
4L
GS
LL
L
S
G3L
GLL
3L
GL
M
GM
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03616598
品番
8052-08
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
JIS T8118規格適合日本製ストレッチドビー使用
色
チャコールグレー
サイズ
5L
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
43
適応ウエスト(cm)
110-120
素材
ポリエステル100%