桑和
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
グリーン
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
モスグリーン
サイズ
5L
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
SS
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03616650
品番
7062-00
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
JIS T8118規格適合ストレッチ性ポリエステル100%素材
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
素材
ポリエステル100%