曜日別特売
5062-00 長袖ブルゾン 桑和 03616702

5062-00 長袖ブルゾン 桑和 03616702
5062-00 長袖ブルゾン 桑和 03616702
5062-00 長袖ブルゾン 桑和 03616702
5062-00 長袖ブルゾン 桑和 03616702
5062-00 長袖ブルゾン 桑和 03616702
5062-00 長袖ブルゾン 桑和 03616702
5062-00 長袖ブルゾン 桑和 03616702

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
サイズLL
内容量1個注文コード03616702品番5062-00
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材

色
グリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
素材
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする