桑和
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
モスグリーン
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
SS
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03616860
品番
5062-00
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材
色
グリーン
サイズ
6L
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
素材
綿100%