桑和
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
ブラックXレッド
サイズ
4L
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
SS
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03616869
品番
8052-00
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
JIS T8118規格適合日本製ストレッチドビー使用
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%