桑和
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラックXレッド
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
ブラックXレッド
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
SS
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03617386
品番
8052-00
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
JIS T8118規格適合日本製ストレッチドビー使用
色
ブラックXレッド
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
素材
ポリエステル100%