桑和
スラックス(ワンタック、脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モスグリーン
ネイビー
モスグリーン
シルバーグレー
ブラック
グリーン
サイズ
8L
GL
LL
5L
M
6L
L
8L
4L
GS
S
G3L
GLL
GM
3L
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03617508
品番
5062-09
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材
色
モスグリーン
サイズ
8L
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
-
ウエスト(cm)
140-150
素材
綿100%