桑和
スラックス(ワンタック、脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
ネイビー
モスグリーン
シルバーグレー
ブラック
グリーン
サイズ
LL
GL
LL
5L
M
6L
L
8L
4L
GS
S
G3L
GLL
GM
3L
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03617578
品番
5062-09
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材
色
シルバーグレー
サイズ
LL
股下(cm)
80
ワタリ(cm)
36.5
素材
綿100%
適応ウエスト(cm)
85-90