曜日別特売
8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727

8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727
8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727
8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727
8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727
8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727
8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727
8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727
8052-00 長袖ブルゾン 桑和 03617727

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1個注文コード03617727品番8052-00
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

JIS T8118規格適合日本製ストレッチドビー使用

色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする